SIEMENS - SIE6SL32105FB110UA1 SINAMICS V90, 3 AC 200V 1KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Tensione d'uscita massima - 212 V
Corrente di uscita nominale I2N - 6.3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674321
Codice prodotto
SIE6SL32105FB110UA1
Cod. produttore
6SL32105FB110UA1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
212 V
Corrente di uscita nominale I2N:
6.3 A
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
-15 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite digitali:
6
Numero di ingressi digitali:
10
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Con collegamento PC:
sì
Chopper di frenatura integrato:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
170 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
195 mm