pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105FB102UF2 SINAMICS V90, PROFINET, 1/3 AC 200V 0.2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Numero di fasi d'entrata - 1

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Tensione d'uscita massima - 212 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948692189

Codice prodotto

SIE6SL32105FB102UF2

Cod. produttore

6SL32105FB102UF2

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Numero di fasi d'entrata:

1

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

212 V

Corrente di uscita nominale I2N:

1.4 A

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

-15 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

4

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW USB:

1

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

170 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

170 mm

SINAMICS V90, con PROFINET tensione di ingresso: 200-240 V 1/3 fasi-AC - 15 %/+ 10 % 3,0 A/1,8 A 45-66 tensione di uscita: - 0 ingresso 1,4 A 0-330 Hz motore: 0,2 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva A 45x170x170 (LxAxP) Servoconvertitore SINAMICS V90 - il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è progettato peril collegamento del servomotore SIMOTICS S-1FL6, con il quale forma un sistema di azionamento dallottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo sistema di è caratterizzato da un funzionamento affidabile, prestazioni ottimali e la massima facilità duso. Con il controllore SIMATIC si ottiene un team efficiente in TIA Portal. A seconda dellesecuzione, per una messa in servizio rapida e semplice è possibile scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT. Il servoconvertitore SINAMICS V90 èadatto per il funzionamento su reti trifase e copre, con quattro grandezze costruttive, un campo di potenza di 0,1 kW ... 2,0 kW e un campo di tensione di 200 V ... 240 V. Il sistema si può integrare semplicemente via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU. Il servoconvertitore SINAMICS V90 si adatta con diverse opzioni, ad es. cavi di collegamento, filtri di rete, connettori e altri accessori, alle esigenze specifiche dellutente. SINAMICS - lazionamento che fa per me.