pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101RE245UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-22KW

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 45 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 22 kW

  • Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale - 18.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673379

Codice prodotto

SIE6SL32101RE245UL0

Cod. produttore

6SL32101RE245UL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

45 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

22 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

18.5 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Profondità:

237 mm

Altezza:

472 mm

Larghezza:

200 mm

SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 non filtrato; 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 18,5kW 150% 60S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C(HO); potenza sovraccarico ridotto: 22kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 472x 200x 237 (AxLaxP), FSD grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP6 HF1 Power Module SINAMICS Power Module PM240P-2, lo specialista per pompe,ventilatori e compressori per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Un convertitore di frequenza SINAMICS G120P operativo è costituito dalla parte di potenza SINAMICS associata allunità di controllo corrispondente CU230P-2 e ad un pannello operatore IOP (Intelligent Operator Panel), Basic Operator Panel (BOP-2) oppure ad una copertura cieca. Grazie alle funzioni Safety integrate (Safe TorqueOff / Safe Stop 1), la parte di potenza soddisfa il più alto livello di sicurezza. Il grado di protezione elevato (IP 55) consente limpiego in ambienti ostili. La bobina integrata del circuito intermedio si traduce in un risparmio in quanto aumenta lefficienza energetica con una tensione di uscita più elevata. La parte di potenza PM240P-2 con grado di protezione IP55 è disponibile con potenze da 11 kW a 132 kW in tre grandezze costruttive da FSD a FSF. Copre un ampio campo di tensione da 380 V a 690 V. SINAMICS - La famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.