SIEMENS - SIE6SL32101PH314AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-132KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 500...690 V
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 142 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 132 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4042948668498
Codice prodotto
SIE6SL32101PH314AL0
Cod. produttore
6SL32101PH314AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
500...690 V
Frequenza di uscita massima:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
142 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
132 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
110 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
357 mm
Altezza:
708 mm
Larghezza:
305 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)