pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PH235UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-30KW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101PH235UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-690V-30KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 500...690 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 35 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 30 kW

  • Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948668306

Codice prodotto

SIE6SL32101PH235UL0

Cod. produttore

6SL32101PH235UL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

500...690 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

35 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

30 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

22 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Profondità:

237 mm

Altezza:

472 mm

Larghezza:

200 mm

SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 non filtrato con chopper freno integrato 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 22kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO); potenza sovraccarico ridotto: 30kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 472x 200x 237 (AxLaxP), FSD grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 HF8 Power Module SINAMICS Power ModulePM240-2 - Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Come parte del convertitore di frequenza SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore), i Power Module PM240-2 (grado di protezione IP20) dispongono di un chopper di frenatura (applicazioni a quattro quadranti) e sono particolarmente adatti per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.La parte di potenza PM240-2 si combina facilmente con diverse unità di controllo (Control Unit) a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza (ad es. STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM). Unitamente alle Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 si ottiene così un convertitore di frequenza SINAMICS G120 pienamente operativo. Il PM240-2 con grado di protezione IP20 è un apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW e tre varianti di tensione 200 V, 400 V e 690 V. I Power Module sono disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A e in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG. Per evacuare dal quadro elettrico il calore dissipato, la parte di potenza è disponibile anche come variante Push-Through. Le grandezze costruttive offrono inoltre le funzionalità Safety Integrated. Grazie al design robusto si possono raggiungere lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG). Per un cablaggio conforme EMC si possono utilizzare lamierini e kit di collegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.