pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101PE330AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-160KW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101PE330AL0 SINAMICS PM240-2 FSG-C2-400V-160KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 302 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948676783

Codice prodotto

SIE6SL32101PE330AL0

Cod. produttore

6SL32101PE330AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

302 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

160 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

132 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

305 mm

Profondità:

357 mm

SINAMICS G120/S120 Power Module PM240-2 FSG filtro EMC integrato Cat C2 con chopper di frenatura integrato 3AC 380-480 V+10/-10% 47-63 Hz potenza sovraccarico elevato: 132 kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO), potenza sovraccarico ridotto: 160 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +40°C (LO) 1000x305x357 (AxLxP), FSG grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP9 eV5.1 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Come parte del convertitore di frequenza SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore), i Power Module PM240-2 (grado di protezione IP20) dispongono di un chopper di frenatura (applicazioni a quattro quadranti) e sono particolarmente adatti per numerose applicazioni nella costruzionegenerica di macchine.La parte di potenza PM240-2 si combina facilmente con diverse unità di controllo (Control Unit) a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza (ad es. STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM). Unitamente alle Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 si ottiene così un convertitore di frequenza SINAMICS G120 pienamente operativo. Il PM240-2 con grado di protezione IP20 è un apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW e varianti di tensione 200 V,400 V e 690 V. I Power Module sono disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A e in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG. Per evacuare dal quadro elettrico il calore dissipato, la parte di potenza è disponibile anche come variante Push-Through. Le grandezze costruttive sono inoltre Safety Integrated Grazie al design robusto si possono raggiungere lunghezze cavo fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG). Per un cablaggio conforme EMC si possono utilizzare lamierini e kit dicollegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.