pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101NE117AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 0.55KW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101NE117AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 0.55KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.7 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.55 kW

  • Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale - 0.37 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948671153

Codice prodotto

SIE6SL32101NE117AG1

Cod. produttore

6SL32101NE117AG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.7 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.55 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.37 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Profondità:

165 mm

Altezza:

196 mm

Larghezza:

73 mm

SINAMICS G120 Power Module PM230 con filtro Classe A grado di protezione IP20 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 0,55kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente 0 ... +40°C (LO) 196x 73x 165 (AxLaxP), FSA senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 con grado di protezione IP20, lo specialista per lingegneria edile per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P.Un convertitore di frequenza SINAMICS G120P operativo è costituito dalla parte di potenza SINAMICS associata allunità di controllo corrispondente CU230P-2 e a un pannello operatore IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) o BOP-2 (Basic Operator Panel). IlPM230 (grado di protezione IP20) è un apparecchio da incasso per quadri elettrici e genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente di lieve entità. Oltre ai vantaggi energetici, vi sono vantaggi per lambiente Il Power Module PM230(grado di protezione IP 20) alimenta motori in una gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW. Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module PM230 con grado di protezione IP20 e varianti Push-Through sono disponibili con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800̩-3 oppure senza filtro di rete integrato. La fornitura standard comprende i seguenti accessori: Lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, nonché connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego