SIEMENS - SIE6SL32030CE210AA0 bobina di rete 11,3 A , 36,0 W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza
Confezione
1 PZ
EAN
4042948660232
Codice prodotto
SIE6SL32030CE210AA0
Cod. produttore
6SL32030CE210AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Bobina di reattanza
SINAMICS reattanza di rete 380-480 V 3 AC 47-63 Hz I_LN=11,3A stand-alone Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete per il Power Module PM240-2 (variante standard e Push-Through) del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C. Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal convertitore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella corrente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del circuito intermedio subiscono minori sollecitazionitermiche e si riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di rete si allunga la durata di vita del convertitore. Le reattanze o reattanze di rete sono disponibili in un campo di tensione trifase 200 V ... 480 V nelle grandezze costruttive da FSA a FSC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.