pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32020AE288SA0 filtro sinusoidale 92,0 A 0,251 kW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32020AE288SA0 filtro sinusoidale 92,0 A 0,251 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169457132

Codice prodotto

SIE6SL32020AE288SA0

Cod. produttore

6SL32020AE288SA0

Produttore

SIE

SINAMICS filtro sinusoidale per modulo di potenza FSE stand-alone 3 AC 380-480 V 92,0A Filtro elettrico SINAMICS, filtro sinusoidale per il Power Module PM 250 del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. I filtri sinusoidali limitano sia i gradienti di tensione (du/dt), sia le tensioni di picco sullavvolgimento motore. Analogamente a una bobina di uscita, essi consentono di collegare cavi di lunghezze maggiori. Le correnti di cuscinetto vengono inoltre sensibilmente ridotte. Questo permette di utilizzare con SINAMICS motori standard con isolamento convenzionale e senza cuscinetti isolati. Il carico di tensione sullavvolgimento motore equivale pertanto a quello del funzionamento diretto da rete. Grazie ai ridottissimi gradienti di tensione sul cavo motore, il filtro sinusoidale ha anche un effetto positivo ai fini della compatibilità elettromagnetica (EMC). Il filtro sinusoidale è disponibile in un campo di tensione trifase 380 V ... 480 V nelle grandezze costruttive FSC ... FSF. SINAMICS - lazionamento che fa per me.