SIEMENS - SIE6SE64004BC050AA0 Resistenza di frenatura 180,00 Ohm 1,00 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
EAN
4019169447782
Codice prodotto
SIE6SE64004BC050AA0
Cod. produttore
6SE64004BC050AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
MICROMASTER 4 resistenza di frenatura 200-240V 180R 1000W PK 50W cont. 230x 72x 43,5mm AxLxP IP20 Resistenza d frenatura SINAMICS, resistenza di frenatura per SINAMICS V20 e MICROMASTER 4. Le resistenze di frenatura sono progettate per la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F con chopper di frenatura e integrato e permettono di frenare rapidamente i carichi che hanno un momento dinerzia elevato. In fase di frenatura del motore e del carico, lenergia in eccesso viene restituita al convertitore. Ciò provoca un aumento di tensione nel circuito intermedio in corrente continua. Il convertitore trasferisce lenergia in eccesso alla resistenza di frenatura montata esternamente. La resistenza di frenatura si può impiegare per il campo di tensione da 200 V a 480 V. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


