SIEMENS - SIE6SE64003CC112FD0 bobina di rete 151,0 A , 280,0 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza
Confezione
1 PZ
EAN
4019169449243
Codice prodotto
SIE6SE64003CC112FD0
Cod. produttore
6SE64003CC112FD0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Bobina di reattanza
MICROMASTER 4 reattanza di commutazione 380-600V 3 AC 151A stand-alone FSF-0,15MH Bobina elettrica SINAMICS, bobina di rete per il convertitore di frequenza compatto SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le bobine di rete si utilizzano per livellare i picchi ditensione o per bypassare cadute di tensione nella commutazione. Le bobine di rete riducono inoltre gli effetti delle armoniche sul convertitore e sulla rete. Se limpedenza di rete è lt;1 %, è necessario impiegare una bobina di rete per ridurre i picchi di corrente. La bobina di rete copre il campo di tensione monofase da 1AC 200 V a 240 V e quello trifase da 3AC 200 V a 600 V. Per le grandezze costruttive da FSA a FSD è disponibile come componente per montaggio sovrapposto, mentre per la grandezza costruttiva FSF esiste in versione stand-alone. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


