pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28910PH50 CAB CONF 24V, M12 5-PIN M12 8-PIN, 5M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28910PH50 CAB CONF 24V, M12 5-PIN M12 8-PIN, 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5000 m

  • Numero di conduttori - 6

  • Resistenza alla temperatura - -30...80 °C

  • Tensione nominale - 300...300 V

  • Diametro esterno approssimativo - 5.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106024352

Codice prodotto

SIE6GT28910PH50

Cod. produttore

6GT28910PH50

Produttore

SIE

Lunghezza:

5000 m

Numero di conduttori:

6

Resistenza alla temperatura:

-30...80 °C

Tensione nominale:

300...300 V

Diametro esterno approssimativo:

5.4 mm

cavo con connettore SIMATIC RF600 al connettore 24 V del reader RF610XR, RF650R, RF68XR collegato agli alimentatori da rete di tipo 6GT2898-0AA e 6GT2898-0AC, PUR, lunghezza 5m. SIMATIC RFCaviCavo adattatore per alimentatore, M12-8 / M12-4