SIEMENS - SIE6GT28316AA60 READER RF1060R USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106027377
Codice prodotto
SIE6GT28316AA60
Cod. produttore
6GT28316AA60
Produttore
SIE
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 connessione USB; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m . SIMATIC RF1060R. LAccess Control Reader per badge aziendali e transponder con interfaccia USB è la soluzione per i controlli di accesso industriali. Consente di identificare il personale che opera su macchine e impianti. Un tipico esempio applicativo è laccesso controllato alle macchine. Il portfolio RF1000R supporta la registrazione dei dati di accesso e la tracciabilità delle modifiche così come il controllo individuale dei diritti di accesso e ladempimento delle condizioni per la documentazione.