pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28216AC10 READER RF260R RS422

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 18000-3

  • Max raggio di azione / portata - 135 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.5 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.5 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948566978

Codice prodotto

SIE6GT28216AC10

Cod. produttore

6GT28216AC10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 18000-3

Max raggio di azione / portata:

135 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

26.5 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

26.5 kBit/s

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

75 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF200 Reader RF260R; interfaccia RS-422 (3964R); IP67, -25 ... +70 °C; 75x 75x 40 mm; con antenna integrata. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF260RReader HF compatto, adatto specialmente per compiti di identificazione nella intralogistica. Tipici campi dimpiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto con antenna integrata e ampio campo di rilevamento. - Interfaccia RS422 con procedura di trasmissione 3964R per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie allintegrazione diretta in TIA.