pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28215AC10 READER RF250R RS422

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28215AC10 READER RF250R RS422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 0.06 mm

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26500 kBit/s

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106024567

Codice prodotto

SIE6GT28215AC10

Cod. produttore

6GT28215AC10

Produttore

SIE

Max raggio di azione / portata:

0.06 mm

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

26500 kBit/s

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

50 mm

SIMATIC RF200 Reader RF250R con interfaccia RS-422 (3964R) senza antenna IP65, -25 fino a +70 °C, 50x 50x 30 mm, utilizzabile con: ANT 1, 3, 3 NO, 8, 12, 18, 30. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF250RReader HF compatto, adatto specialmente allimpiego per compiti di identificazione di utensili e in piccole linee di montaggio. Approccio entry-level alla realizzazione di applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media. Tipici campi dimpiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), linee di montaggio particolarmente piccole, logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto molto piccolo per il collegamento di una antenna esterna. - Interfaccia RS422 con procedura di trasmissione3964R per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie allintegrazione diretta in TIA. - Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione