SIEMENS - SIE6GT28214BC32 READER RF240R IO-LINK V1.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Portata max. - 65 mm
Massima velocità di trasferimento, leggibile - 26.5 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrivibile - 26.5 kBit/s
Collegamento per antenna esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047618080143
Codice prodotto
SIE6GT28214BC32
Cod. produttore
6GT28214BC32
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Portata max.:
65 mm
Massima velocità di trasferimento, leggibile:
26.5 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrivibile:
26.5 kBit/s
Collegamento per antenna esterna:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67