SIEMENS - SIE6GT28210AC12 READER RF290R (W/O ANTENNA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 0.65 mm
Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26500 kBit/s
Numero di uscite digitali - 1
Numero di ingressi digitali - 1
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948649039
Codice prodotto
SIE6GT28210AC12
Cod. produttore
6GT28210AC12
Produttore
SIE
Max raggio di azione / portata:
0.65 mm
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
26500 kBit/s
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi digitali:
1
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
140 mm