pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28116CC100AA0 READER RF615R ETSI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28116CC100AA0 READER RF615R ETSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 1

  • Numero di ingressi digitali - 1

  • Portata max. - 4000 mm

  • Massima velocità di trasferimento, leggibile - 400 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrivibile - 400 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622678008

Codice prodotto

SIE6GT28116CC100AA0

Cod. produttore

6GT28116CC100AA0

Produttore

SIE

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

1

Portata max.:

4000 mm

Massima velocità di trasferimento, leggibile:

400 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrivibile:

400 kBit/s

Collegamento per antenna esterna:

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

133 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF600 reader RF615R ETSI; interfacce: 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 antenna integrata + 1 porta per antenna est.; 1 ingresso dig., 1 uscita dig.; DC 24 V; IP67;-25 ... +55°C senza accessori. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF615R ETSIReader; interfacce: 1 Ethernet / PROFINET M12