pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28116BC100AA0 READER RF610R ETSI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28116BC100AA0 READER RF610R ETSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata max. - 1600 mm

  • Massima velocità di trasferimento, leggibile - 400 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrivibile - 400 kBit/s

  • Collegamento per antenna esterna - no

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622678053

Codice prodotto

SIE6GT28116BC100AA0

Cod. produttore

6GT28116BC100AA0

Produttore

SIE

Portata max.:

1600 mm

Massima velocità di trasferimento, leggibile:

400 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrivibile:

400 kBit/s

Collegamento per antenna esterna:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

133 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF600 reader RF610R ETSI; interfacce: 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 antenna integrata; DC 24 V; IP67;-25 ... +55°C; senza accessori. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF610R ETSIReader; interfacce: 1 Ethernet/PROFINET M12; 1 antenna integrata