SIEMENS - SIE6GT28015BA30 READER RF360R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata - 150 mm
Larghezza - 141 mm
Altezza - 42 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047622791813
Codice prodotto
SIE6GT28015BA30
Cod. produttore
6GT28015BA30
Produttore
SIE
Frequenza:
13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata:
150 mm
Larghezza:
141 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
80 mm
SIMATIC RF300; reader compatto RF360R; per PROFINET, Ethernet, EtherNet/IP, OPC/UA, SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader HF per lidentificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, dove sono richiesti tempi di ciclo brevissimi. Grazie al grado di protezione elevato e allimpiego di materiali pregiati, il reader può essere impiegato senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. Le diverse possibilità dimpiego nel campo della produzione industriale, specialmente in linee di montaggio, sono molto versatili.Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati. Elaborazione altamente performante, custodia saldata, sistema a 3 connettori M12, con ulteriori connessioni di messa a terra sul reader. Spie a LED RGB per una semplice diagnostica visiva. Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte come memoria utente. Trasmissione dati particolarmente rapida tra reader e transponder.