SIEMENS - SIE6GT28013BA100AX2 READER RF380R(GEN2) RS232/422 (ATEX)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata - 200 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 41 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047622631607
Codice prodotto
SIE6GT28013BA100AX2
Cod. produttore
6GT28013BA100AX2
Produttore
SIE
Frequenza:
13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata:
200 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
160 mm
SIMATIC RF300 reader RF380R (GEN2) interfaccia RS422/232 (3964R) IP67, -25 fino a +70 °C, 160x 80x 41 mm con antenna integrata variante speciale ATEX (zona 3G/3D) e IECEx (Gc/Dc) per zona 2/22 . SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF380R (EX)Reader HF per lidentificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, dove sono richiesti tempi di clock brevissimi. Grazie allalto grado di protezione e allimpiego di materiali pregiati, il Reader può essere impiegato senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. Grazie alla sua forma costruttiva compatta, può essere impiegato molto vantaggiosamente in linee di montaggio, dove sono richieste portate elevateo in applicazioni dinamiche, nelle quali il Transponder non viene fermato durante il processo di lettura/scrittura. Campi dimpiego: Compiti di identificazione per il comando della produzione e del flusso di materiale, sistemi di trasporto su rotaia nel settore della costruzione di macchine, in linee di montaggio principali e secondarie nellindustria automobilistica e degli elettrodomestici, in linee di verniciatura nellindustria automobilistica, in sistemi di trasportatori aerei monorotaia elettrici, inlinee di montaggio secondarie (ad es.: montaggio di porte, montaggio di cockpit), in impianti di trasporto bagagli per aeroporti.Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati. Elaborazione altamente performante, custodia saldata, sistema a un connettore M12, senza ulteriori connessioni di messa a terra sul Reader. Spie a LED RGB per una semplice diagnostica visiva. Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte come memoria utente. Trasmissione dati particolarmente rapida traReader e Transponder. Grazie alla modalità read only (Scan Mode) non è necessario alcun controllo di comandi particolare; i dati di trasponder letti in modo autonomo vengono inoltrati direttamente al sistema host collegato.