SIEMENS - SIE6GT26004AK000AX0 TRANSPONDER MDS D428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 150 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4042948540411
Codice prodotto
SIE6GT26004AK000AX0
Cod. produttore
6GT26004AK000AX0
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
150 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
20 mm
Diametro:
24 mm
Peso:
35 g
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
transponder MDS D428 per RF200/RF300 ISO/MOBY D transponder a vite M8 lungo; ISO 15693, tipo di chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM memoria utente 24x 20 mm (DxA); SW22; con supporto min. quantità ordinabile: 5 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D428