SIEMENS - SIE6GT26004AD00 TRANSPONDER MDS D400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 650 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4034106024420
Codice prodotto
SIE6GT26004AD00
Cod. produttore
6GT26004AD00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
650 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
54 mm
Altezza:
0.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Profondità:
85.6 mm
Peso:
5 g