SIEMENS - SIE6GT26004AA00 TRANSPONDER MDS D423


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 80 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4047618016401
Codice prodotto
SIE6GT26004AA00
Cod. produttore
6GT26004AA00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
80 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
30 mm
Peso:
15 g