SIEMENS - SIE6GT26003AC00 TRANSPONDER MDS D324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo radio - ISO 15693
Portata max. - 280 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
4042948411018
Codice prodotto
SIE6GT26003AC00
Cod. produttore
6GT26003AC00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo radio:
ISO 15693
Portata max.:
280 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Altro
Altezza:
4 mm
Diametro:
27 mm
Peso:
5 g
Grado di protezione (IP):
IP67
transponder MDS D324 per RF200/RF300 ISO/MOBY D bottone ISO 15693, tipo di chip INFINEON SRF 55V10P, memoria utente da 992 byte; 27x 4 mm (DxA); min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D324