SIEMENS - SIE6GT26000AE00 TRANSPONDER MDS D126


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 500 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4019169668859
Codice prodotto
SIE6GT26000AE00
Cod. produttore
6GT26000AE00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
500 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
3.6 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro:
50 mm
Peso:
13 g