pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AD10 TRANSPONDER MDS D100, PC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo radio - ISO 15693

  • Portata max. - 650 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4011209654761

Codice prodotto

SIE6GT26000AD10

Cod. produttore

6GT26000AD10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo radio:

ISO 15693

Portata max.:

650 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

0.9 mm

Profondità:

85.6 mm

Peso:

5 g

Grado di protezione (IP):

Altro

transponder MDS D100 per RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO Card PETix fino a +80° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 85x 54x 0,8 mm (LxLaxA); min. quantità ordinabile 50 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D100