SIEMENS - SIE6GK59912AB008AA0 Media-Module MM991-2, 2 x BFOC da 100 Mbit/s, multimode in vetro, max. 5 km


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Tipo di costruzione - Altri
Ethernet - no
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207690
Codice prodotto
SIE6GK59912AB008AA0
Cod. produttore
6GK59912AB008AA0
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Tipo di costruzione:
Altri
Ethernet:
no
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
no
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
0 nm
Altezza:
22 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
100 mm