SIEMENS - SIE6GK59240PS001AA2 POWER SUPPLY SCALANCE PS924 POE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 1.8 A
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 86 W
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169855488
Codice prodotto
SIE6GK59240PS001AA2
Cod. produttore
6GK59240PS001AA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
1.8 A
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
86 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.6 A
Larghezza:
483000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125000 mm
Altezza:
43600 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no