pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57882GD000TA0 SCALANCE W788-2 M12 EEC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57882GD000TA0 SCALANCE W788-2 M12 EEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 450 Mbit/s

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 1

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 1

  • Larghezza - 0.2 mm

  • Altezza - 0.176 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169310390

Codice prodotto

SIE6GK57882GD000TA0

Cod. produttore

6GK57882GD000TA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

450 Mbit/s

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

1

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Larghezza:

0.2 mm

Altezza:

0.176 mm

Profondità:

0.079 mm

Numero di utenti:

8

IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 M12 EEC, 2 raggi, 6 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, 450 Mbit/s lordi per radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, ridondante DC 24 V,A-coded M12 IP65, -40..+70°C, slot per plug, WPA2/802.11i/e,ConformalCoating EN 50155, EN 45545, Osservare le omologazioni nazionali! ID cert.: RAPN-W2-M12-E3, comprende: MPCIE-R1-ABGN-U3, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, tappi di chiusura M12, per l'eserciziofuori da USA/Israele