IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 M12, 2 interfacce radio, 6 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, 450 Mbit/s lordi per interfaccia radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante,A-coded M12 IP65, -20..+60°C, slot per plug, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID cert. RAPN-W2-M12-E3, comprende: MPCIE-R1-ABGN-U3, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, cappucci di chiusura M12, per l'esercizio fuori da USA/Israele . SCALANCE W788-2 M12 2x interfacce radio, 6x collegamenti per antenne N-CON, supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, lordo 450 Mbit/s per interfaccia radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante, M12 IP65 A-coded, -20°C ... +60°C, slot per plug, per il funzionamento fuori da USA/Israele. Access Point per l'interconnessione in rete wireless sul posto di sezioni di impianti con esigenza di ampie larghezze di banda. 1 pezzo.Access Point con due interfacce radio incorporate per la realizzazione di collegamenti radio con iFeatures (iPCF/iPCF-MC) tramite supporto di memoria rimovibile (plug). le apparecchiature sono concepite per applicazioni industriali con installazione senza quadro elettrico in ambiente interno, ad es. per il collegamento flessibile di sistemi di trasporto automatici.Tecnologia MIMO 3x3 per collegamenti radio stabili, comunicazione wireless sicura fino a 450 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe. Le apparecchiature con custodia robusta in alluminio sono resistenti a forti sollecitazioni meccaniche come urti e vibrazioni. Impiegabile con temperature ambiente da -20°C a +60°C. Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive (iFeatures) mediante supporto di memoria rimovibile (plug).Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.