SIEMENS - SIE6GK57631AL003AA0 SCALANCE WUM763-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s
Larghezza - 35 mm
Altezza - 152.5 mm
Profondità - 137 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047622944721
Codice prodotto
SIE6GK57631AL003AA0
Cod. produttore
6GK57631AL003AA0
Produttore
SIE
Max velocità di trasferimento:
1201 Mbit/s
Larghezza:
35 mm
Altezza:
152.5 mm
Profondità:
137 mm
IWLAN Client, SCALANCE WUM763-1, 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz 2 collegamenti R-SMA, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (lordo), 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, -30 ... +60 °C,slot per CLP, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX-W1-RJ-E2-NO FCC ID: LYHMSAXV1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: copertura posto connettore CLP, coperture collegamenti d'antenna, 1x morsettiera