pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK51080RA002AC2 SCALANCE XCM108POE (8 X GBIT POE)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK51080RA002AC2 SCALANCE XCM108POE (8 X GBIT POE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps - 0

  • Numero delle porte PoE - 8

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 125 mm

  • Altezza - 147 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623030423

Codice prodotto

SIE6GK51080RA002AC2

Cod. produttore

6GK51080RA002AC2

Produttore

SIE

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Larghezza:

80 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

147 mm

SCALANCE XCM108PoE (8x RJ45 da 100/1000 Mbit/s, PoE) switch IE unmanaged fino a 120 W potenza PoE su 8 porte, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con tasto SET, ridondanza della alimentazione di tensione manuale disponibile come download .