SIEMENS - SIE6GK19060EA00 POWER M12 PLUG PRO (L-CODED)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857284
Codice prodotto
SIE6GK19060EA00
Cod. produttore
6GK19060EA00
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67