SIEMENS - SIE6GK19050FB00 7/8 CONNECTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4019169402033
Codice prodotto
SIE6GK19050FB00
Cod. produttore
6GK19050FB00
Produttore
SIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
connettore terminale 7/8 per ET 200, con uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo, inserto femmina 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore 7/8Connettore da 7/8, uscita cavo assiale, per ET 200, inserto femmina