SIEMENS - SIE6GK19050EC00 M12-TERMINATING CONNECTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Confezione
1 PZ
EAN
4019169402019
Codice prodotto
SIE6GK19050EC00
Cod. produttore
6GK19050EC00
Produttore
SIE
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
connettore di chiusura M12 per ET 200 con combinazione di resistenze di chiusura integrate per PB, inserto maschio, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore di terminazione PB M12Connettore di chiusura bus M12 per ET 200 con combinazione di resistenzedi terminazione per PB, inserto maschio, 5 pz.