pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050EB10 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050EB10 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852326

Codice prodotto

SIE6GK19050EB10

Cod. produttore

6GK19050EB10

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Grado di inquinamento:

2

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale, per limpiego con ET 200 PRO inserto femmina (B-coded) 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB FC M12 Cable Connector PROPB FC M12 Cable Connector PRO, connettore con tecnica di collegamento FC, inserto femmina, 5 pz.