pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050EB00 M12-CONNECTOR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050EB00 M12-CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169402002

Codice prodotto

SIE6GK19050EB00

Cod. produttore

6GK19050EB00

Produttore

SIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

connettore terminale M12 per ET 200 con uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo, inserto femmina, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore PB M12Connettore PB M12 per ET 200 con uscita cavo assiale, inserto femmina