SIEMENS - SIE6GK19050CD00 ECOFAST HYBRID PLUG ANGLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - -99999
Larghezza - 27 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 71 mm
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4019169403726
Codice prodotto
SIE6GK19050CD00
Cod. produttore
6GK19050CD00
Produttore
SIE
Numero di poli:
-99999
Larghezza:
27 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
71 mm
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
PROFIBUS ECOFAST Hybrid spina angolata (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto femmina connettore Hanbrid 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug angolatoPB ECOFAST Hybrid Plug angolato (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5mm² Cu, inserto femmina
Altro 0014PDF