pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19011BB500AA0 IE RJ45 PORT LOCK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19011BB500AA0 IE RJ45 PORT LOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 11.7 mm

  • Altezza - 15.6 mm

  • Profondità - 32.2 mm

  • Temperatura ambiente - -20...60 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855747

Codice prodotto

SIE6GK19011BB500AA0

Cod. produttore

6GK19011BB500AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

11.7 mm

Altezza:

15.6 mm

Profondità:

32.2 mm

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

IE RJ45 Port Lock serratura per porta RJ45 con chiave per la chiusura meccanica delle porte RJ45 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE RJ45 Port LockIE RJ45 Port Lock per la chiusura a chiave meccanica di porte RJ45