SIEMENS - SIE6GK19011BB300AE0 IE FC RJ45 PLUG 145 2X2 50PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.9 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 55.6 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851459
Codice prodotto
SIE6GK19011BB300AE0
Cod. produttore
6GK19011BB300AE0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.9 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
55.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 145° 1 confezione=50 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2 x 2)IE FC RJ45 Plug 145 2x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 145°, 50 pz.