SIEMENS - SIE6GK19011BB202AB0 IE FC RJ45 Plug 90 2x2, connettore RJ45 con tecnica di colleg. FC, 90°, 10 pz.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.7 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 42 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169403955
Codice prodotto
SIE6GK19011BB202AB0
Cod. produttore
6GK19011BB202AB0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.7 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
42 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 90° 1 confezione = 10 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2 x 2)IE FC RJ45 Plug 90 2x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 90°, 10 pz.