SIEMENS - SIE6GK19011BB112AE0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 50PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.7 mm
Altezza - 16 mm
Profondità - 55 mm
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169853989
Codice prodotto
SIE6GK19011BB112AE0
Cod. produttore
6GK19011BB112AE0
Produttore
SIE
Larghezza:
13.7 mm
Altezza:
16 mm
Profondità:
55 mm
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 4x 2 (AWG24); uscita cavo a 180° 1 confezione = 50 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180(4 x 2)IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 50 pz.