pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19011BB112AA0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19011BB112AA0 IE FC RJ45 PLUG 180 4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 13.7 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169853965

Codice prodotto

SIE6GK19011BB112AA0

Cod. produttore

6GK19011BB112AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

13.7 mm

Altezza:

16 mm

Profondità:

55 mm

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 connettore (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 4x 2 (AWG24) Uscita cavo a 180° 1 confezione = 1 pezzo SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4 x 2)