SIEMENS - SIE6GK19010DB506AA0 IE FC M12 PLUG PRO 4X2 (X CODED)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -50...100 °C
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857345
Codice prodotto
SIE6GK19010DB506AA0
Cod. produttore
6GK19010DB506AA0
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-50...100 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
IE FC M12 Plug PRO 4x 2; connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC; con uscita cavo assiale (X-coded) 1 confezione = 1 pezzo per SCALANCE W e SCALANCE X. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO 4 x 2Industrial Ethernet FastConnectM12 Cable Connector pro 4x2, 1 pz.