SIEMENS - SIE6GK19010DB206AA8 IE FC M12 PLUG PRO 2X2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Grado di inquinamento - 2
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4019169852340
Codice prodotto
SIE6GK19010DB206AA8
Cod. produttore
6GK19010DB206AA8
Produttore
SIE
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Grado di inquinamento:
2
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (D-coded) 1 confezione=8 pezzi per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO 2x2, connettore M12, uscita cavo assiale, D-coded, 8 pz.