pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GF35400CD10 OPTICAL READER MV540 S

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GF35400CD10 OPTICAL READER MV540 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fissato montato

  • Numero di uscite digitali - 3

  • Portata max. - 3000 mm

  • Frequenza massima di registrazione di immagini - 100 Hz

  • Tensione nominale DC - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622557006

Codice prodotto

SIE6GF35400CD10

Cod. produttore

6GF35400CD10

Produttore

SIE

Tipologia:

Fissato montato

Numero di uscite digitali:

3

Portata max.:

3000 mm

Frequenza massima di registrazione di immagini:

100 Hz

Tensione nominale DC:

24 V

Max. corrente assorbita:

0.2 A

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Con obiettivo intercambiabile:

Larghezza:

68 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

lettore ottico SIMATIC MV540 S risoluzione: 800 x 600 pixel; funzione: lettura di codici 1D/2D; campo visivo e distanza: variabile (dip. da obiettivo); PoE; IP67 con 6GF3540-8ADxx; fornitura: lettore e adattatore schede SD; SIMATIC MVCode Reader MV540 SMontaggio fisso