pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FX30025CL021BA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FX30025CL021BA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948696583

Codice prodotto

SIE6FX30025CL021BA0

Cod. produttore

6FX30025CL021BA0

Produttore

SIE

cavo di potenza confezionato 4x 1,5, per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva AA e MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=8,1mm lunghezza (m)=10 m versione con connettore diritto lato motore Cavi confezionati contecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS – la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo d'impiego.