pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FB11030AT133MG2 SIDOOR MDG5 R MOTORIDUTTORE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FB11030AT133MG2 SIDOOR MDG5 R MOTORIDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002249245

Codice prodotto

SIE6FB11030AT133MG2

Cod. produttore

6FB11030AT133MG2

Produttore

SIE

motoriduttore SIDOOR MDG5 R, albero a destra con scanalatura e chiavetta A5x5 secondo DIN 6885, massa da muovere fino a 700 kg IP56, 2x M12 per (separato) cavo di collegamento motore, DC 30 V, -20 ... +50 °C Gli azionamenti SIDOOR Advanced convincono grazie alla scelta flessibile della soluzione di azionamento, agli elevati gradi di protezione (IP56 per motore e riduttore) e ad una soluzione ottimizzata con cavi. Grazie alla fornitura dell'albero di azionamento del riduttore con scanalatura e chiavetta (senza puleggia) in alternativa alla soluzione con cinghia dentata si possono realizzare anche tipi di trasmissione come dentiera cremagliera o catena. È disponibile un cavo di collegamento motore separato. Il dispositivo di comando porta e il motoriduttore possono essere pertanto installati ad una distanza specifica dell'applicazione. Gli azionamenti SIDOOR Advanced sono suddivisi nelle classi di potenza MDG3 fino a 180 kg, MDG4 fino a 400 kg e MDG5 fino a 700 kg. Sono inoltre disponibili gli azionamenti SIDOOR Basic M3/M4/M5. Grazie all'ampia gamma di motoriduttori sono sempre disponibili una variante con pignone a sinistra e una variante con pignone a destra. Come accessori per porte con trasmissione a cinghia dentata sono disponibili tutti i componenti meccanici necessari, ad es. dispositivo di rinvio, angolare di fissaggio, trascinatore porta e cinghia dentata. Una puleggia o ruota dentata, con diametro variabile secondo necessità tra 28 mm e 122 mm, può essere fornita adatta per la specifica applicazione e montata sull'albero del riduttore. Per una soluzione standard con trasmissione mediante cinghia dentata, la gamma di prodotti dispone di un'opportuna puleggia. Successore di identica costruzione per 6FB1103-0AT13-3MG1 SIDOOR MDG700 NMS R.