SIEMENS - SIE6ES79242CA200BA0 32K TERM BLOCK TP3 W. LED SCREW TERM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano - 1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153863
Codice prodotto
SIE6ES79242CA200BA0
Cod. produttore
6ES79242CA200BA0
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Temperatura di esercizio:
0...60 °C